62662 アルミ自由金筋交・角度目盛付 シンワ測定 35327537 62662 アルミ自由金筋交・角度目盛付 シンワ測定 35327537 62662 アルミ自由金筋交・角度目盛付 シンワ測定 35327537 62662 アルミ自由金筋交・角度目盛付 シンワ測定 35327537

アルミ自由金筋交・角度目盛付

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35327537 品番 62662
参考基準価格(税別)¥8,260 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

使いやすい角度目盛を追加。
木工で丸ノコガイドとしても使える。
左右対称の合わせが簡単。
筋交いで強力固定。

トラスコ品番397-9407 材質(本体)アルミ 質量(g)480 材質(ねじ部)真ちゅう 竿厚さ(mm)3 寸法(cm)60 目盛角度1°ピッチ(20〜120°)

商品説明動画

シンワ測定 アルミ自由金筋交・角度目盛付
この動画は、12人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35327521
2022-02-22
用途:
製作作業
ササキ鉄工所 様 (建設業・工事業)

製作仕事がスムーズにはかどります!すごく良い商品です!

対象商品:
35327512
2018-08-03
用途:
配管作業の角度だし
建設業・工事業

以前使用していた物は角度を出した後、蝶ネジで固定するものだったのでズレが生じていたが、この商品は多少ぶつけるだけではズレなくて良い

対象商品:
35327521
2018-01-31
用途:
屋根工事

壁材の勾配だしや切込みの勾配写しに重宝してます。比較的安価で使い勝手が良く助かってます。もちろん丸鋸定規にも使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
35327521
2017-10-25
用途:
テーブルソーの角度確認。大きな板の直角出し
ユナイテッド・エンジニアリング 様

思った以上にしっかりとしています。
非常に当てやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35327537
2013-12-08
用途:
ポリカ波板張りに使用
下平 農園 様 (農・林・水産業)

ハウスの外壁をポリカ波板での張替に使用。傾斜の写し取り、完璧です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする