JYC-9000B リフトサポーター モノタロウ 35327573

JYC-9000B リフトサポーター モノタロウ 35327573 JYC-9000B リフトサポーター モノタロウ 35327573 JYC-9000B リフトサポーター モノタロウ 35327573

リフトサポーター

(31件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35327573 品番JYC-9000B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途内装作業のサポート 材質 黄色 全長(cm)115〜290 台座寸法(mm)約127X約77
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35327573 JYC-9000B 10085415 SLG-290 サポートリフター BeHAUS サポートリフター BeHAUS 1本 4,398 税込4,838 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35327573
2015-02-08
用途:
雨養生などに
有限会社星川工業 様 (建設業・工事業)

これは一言で言えば使えない!!

MonotaROからの回答

ご期待に添えず、申し訳ございません。

対象商品:
35327573
2013-02-10
用途:
テナントの補強作業
恩地冷蔵株式会社 様

ボールジョイントをはめこむのがやや堅いが、かるく火であぶるなりして加熱すると割れることもなくはまってくれる。このときに目一杯力を入れたりすると割れるようだ。ものとしてはしっかりしていて十分使える。レビューでは一部酷評されているが、重量物を支えないかぎり特に強度不足だというところは感じない。欠点はやや重たいくらいか。

2人が参考にしています
対象商品:
35327573
2013-01-28
用途:
天井設置物への支持

最初ベースプレートのボールジョイントの嵌め込みがきつくて
なかなか嵌りませんでしたので受け側をお湯で温めてみました。
季節の問題なのか仕様のばらつきなのかは不明ですが、問題無く
嵌める事が出来ました。
レバー操作での伸長が小刻みなので材を押し付け過ぎる不安が
少なく済みそうです。

対象商品:
35327573
2012-05-15
用途:
スチール製のサッシ枠を持ち上げる
現場の養生を天井に固定させる  その他使い道は結構あります
有限会社 エンジニアリング カワゾエ 様 (建設業・工事業)

まず 新潟精機の商品を使っていましたが 持ち上げれなくなったり レバーが折れたりとなったその時に オリジナルを見つけ早速購入 現在 結構ハードに使ってますが今のところ問題なしですね 両者を持ち比べてみると良くわかりますが重さが全然ちがう オリジナルのほうが重い イコール パイプの厚みが違うということですね 後は似たり寄ったりですが しいて言わせてもらえれば
レバーのとこいらを強化して もっと重量に耐えれる商品もあったらいいなと思います 値段が少しぐらい高くなろうとも 1000円高くなるぐらいならみんな購入すると思いますが あくまでも私の意見です でも作ってほしいな
それと 爪ジャッキの簡易版(値段も仕組みも構造も)なんかもあったら需要あると思いますが【昔サッシ屋さんが開発した20mmから持ち上げられるコーキングガンを改造したみたいなジャッキがそのすじのルートでありましたが 今は?】
あったら 欲しいですね その当時で3500円位だったと記憶してますが

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
35327573
2012-04-19
用途:
サッシの支え
有限会社 エンジニアリング カワゾエ 様 (建設業・工事業)

今まで新潟精機のやつを使ってましたが レバーが折れるし上がらなくなるし
見切りをつけてこの商品を買ってみました まだそこまで使ってませんがなんか
前のやつよりいいみたいです 重量も重い=パイプの肉厚が厚いとゆうことでしょう  ちょっと提案ですが あと1000円位値段が上がってもいいのでもっと重量に耐えれるもの作ってみませんか それと爪ジャッキみたいに下から上げれて
値段も仕様もこのサポートリフターみたいなやつ きっと全国のサッシ屋に売れると思うけど

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

対象商品:
35327573
2012-01-31
用途:
天井周りの補修、養生するときの支持
建設業・工事業

使いやすい。 ちょっと造りがチャチやけど、値段にしたら上等。

1人が参考にしています
対象商品:
35327573
2013-03-04
用途:
養生シートの支持
建設業・工事業

箱を開封したら、つなぎ目の所の、プラスチックが壊れていた自分で改造して使用している。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
破損・不良品等の対応につきましては、
別の窓口で対応させていただいております。
お手数かけ申し訳ありませんが、所定の窓口まで、
連絡お願いします。

対象商品:
35327573
2011-10-02
用途:
エアコン、キッチンの取付け、室内の間仕切り養生等に使用
秋田住設サービス 様 (建設業・工事業)

ミリ単位での高さ調整が出来る事、もちろん複数本使用すれば、1人作業も可。(高さによって、大・中・小のリフトサポーターの使い分けしてます)オススメです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする