日東
日東の キャスター
日東の ストッパー
キャスター用ストッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
35332047
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
台車用キャスターストッパー
アクリル台車対応
2個セット(1台分/対角の2か所に使用します)
用途
台車のキャスターストッパーに。車輪止め/固定/受け/受け皿/家庭用/黒/2個/台車/平台車/インテリア台車/アクリル台車
材質
エラストマー
色
ブラック
質量(g)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4.7×4.7×1.4