砂利下防草シート

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 35335013 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,247
販売価格(税別)
6,588

ポリプロピレン製の4層構造を持つ、強力な不織布を使用した防草シート。透水性に優れ、カットしてもほつれません。
ご利用の目安 4〜6年程度
デュポン社製ザバーン#136(緑)を使用
お庭に馴染みやすい緑色

用途
対象の場所に敷いて風であおられないように押え具を約1m間隔で設置・固定します。
光が入ると雑草の繁茂を助長しますので光が入らない様に押え具でしっかり押さえます。
幅(m)0.5 長さ(m)20 材質ポリプロピレン 寸法(m)0.5×20 使用の目安(ご利用の目安)約4〜6年 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
本製品は農園芸用としてシートの強度と遮光性を利用して雑草の生長を抑制するものです。
※火の近くで使用しないでください。
※本格的な土木・造園用途には向きません。
※シート自体に直接雑草を枯らす効果はありません。
※砂利等を上に敷く場合はシートの上に飛来したタネから草が生える可能性があります。
※ススキ、スギナ、笹、ヒルガオなど、貫通力の高い植物はシートを突き抜ける事があります。
※効果やシートの耐久性は使用状況や場所などにより異なります。
※本製品は防草の効果を保証するものではありません。
※本来の目的以外の用途で使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-31
用途:
砂利敷きの下地
ハマイ景観企画 様 (建設業・工事業)

思った以上に丈夫に作られていた。施工性も問題なし。

対象商品:
88172481
2024-05-23
用途:
人工芝の下に
建設業・工事業

庭の木を伐採した後に、防草シート+人工芝を敷くために購入。
思ったより薄いですが、素人には扱いやすくて、お値段も安く、満足しています。

対象商品:
88172481
2023-04-15
用途:
お墓の草取りしなくて良い
伽陽呈 様 (飲食業)

田舎のお墓の草取りがたいへんです、草が生えるまえに敷き詰め、夏にどうなっているか、楽しみです。

対象商品:
88172481
2020-12-07
用途:
しっかりしています
その他業種

しっかりしてそうで、切りやすかったので、綺麗に張れました。あとはどれだけ耐久があるかですが、しっかり織り込んであるので、以前に買ったビニール系の防草シートは違うように思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88172481
2020-11-29
用途:
法面の防草
サービス業

砂利下用としては耐久性・耐候性は他の同程度の価格品と比較して抜群です。法面用のシートはたくさんありますが、価格面で高価なので今回は敷地の法面に使って状況確認します。

対象商品:
88172481
2018-05-17
用途:
草の予防
建設業・工事業

間違って500巾を購入したのが日曜日で 月曜の朝一に変更の電話入れましたがキャンセルできませんでした。柔軟な対応が必要かと思います。

6人が参考にしています
対象商品:
88172481
2016-05-08
用途:
現場
株式会社 北濃工務店 様

良い商品です
ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする