防草シート用押さえ釘セット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10セット) 注文コード 35335029 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

●20cmの釘で、硬い土、草の根がはびこるような地面でもしっかり打込めます。
●防草シートなど雑草対策シートや、農園芸用防虫ネット、不織布、ビニール。ポリなどすべてのネット・シートをしっかり固定します。
●パット部分がシートを面で押さえるので、シートが破れにくくしっかり押さえられます。
●パットの形状により釘の頭がパット上部にピッタリ収まります。
●金属製の為打ち込み時に各種ハンマーが使用できます。
●1m以下の間隔でのご使用をおすすめいたします。

用途防草シート マルチシート 不織布や防虫ネット 寒冷紗類を地面にしっかり固定するピン 。 セット内容パッド:10枚(6cm)、釘:10本入り(20cm) 材質釘:スチール、パッド:ポリエチレン サイズ【パッド】6cmΦ 規格10P 長さ(cm)【釘】20 設置方法対象のシート類に対し約1m以下の間隔で使用します RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※各種シート、ネット押さえ以外の目的には使用しないでください。
※先端がとがっておりますので取扱いにご注意ください。
※強風などによりピンが抜けたり、シートがはがれたりする可能性があります。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65869536
2018-12-05
用途:
シート留め
自動車・二輪車・自転車関連業

丈夫で打ちやすく、台座も割れにくい、以前 別のシート抑えを買ったが、直ぐ割れて、うちこみ部も細くすぐに曲ってしまった、これは5セット目のリピート注文です、ステンレス製なのでいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
65869536
2018-10-13
用途:
防草シートの押さえ
自動車・二輪車・自転車関連業

打ちやすい釘ですが、濡れるとすぐに錆びます。
少しでも硬い物に当たってそのまま打ち込むと以外とすぐに曲がります。もう少し長くて硬い材質になると良いと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
65869536
2017-10-22
用途:
庭の手入れ
不動産業

台風前に届き、除草シートに使用しました。
これなら丈夫そうなので安心です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする