園芸用ロープ

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 35335074 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

家庭菜園やDIYに、あれば便利な使いやすい細身のロープです。使いやすいレコード巻。
太さ約2mmで、広い用途にご利用いただけます。

長さ(m)100 太さ(mm)2 用途便利な汎用性の高いロープ。庭作業、DIY など幅広く活躍します。 材質ポリエチレン アズワン品番65-1713-07
注意
※強い力がかかると切れる場合があります。
※重量物や人をささえるような用途にはご利用いただけません。
※直射日光のあたる場所では徐々に劣化し強度が落ちますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18865063
2020-12-28
用途:
枝の誘因

固そうに見えますが柔らくて強度があり結びやすいので作業の時に気分がいいです。

対象商品:
18865063
2020-07-18
用途:
網、錘などの固定用
学校法人東京農業大学 様

ハイクレトワインロープの少量販売版です。
それほど大量に用いないこと、
また置き場所がないため、このm数は助かります。
2.5mmの製品も欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする