- 動物よけネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 35335135 - 動物よけネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 35335135 - 動物よけネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 35335135 - 動物よけネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 35335135

動物よけネット

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 35335135 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。
ロープ付きの為取り付けが簡単です。

用途
タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット
庭や菜園に 水田でのアイガモ放鳥の囲いに
幅(m)1 長さ(m)50 材質ポリエチレン 目合い(mm)16 寸法(m)1×50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※火や高温になる物のそばではお使いになれません。
※人や重量物をささえる用途にはご利用になれません。
※設置状況や現場の環境により、防獣効果には差が出ます。
※消耗品ですので、破損した場合はお取替えください。
※本製品は、防獣効果を保証するものではありません。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42000614
2022-10-04
用途:
ネコよけに使用

巻物の状態なのでフェンスに取り付けるときに大変便利です。作業性が大変良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする