HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の 静電気対策用品
HAKKO(白光)の ストラップ類
HAKKO(白光)の リストストラップ
リストストラップ用テスター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35335248
品番
FG470-81
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
リストストラップを装着した状態の良否を瞬時に、確実に判定
使用するリストストラップに応じて接続方法が選択可能
コード
あり
質量(g)
120/160 (固定ホルダー取付け時)
電源
乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×44×90/92×48×97 (固定ホルダー取付け時)
校正
なし
動作環境
0〜40℃、20〜90%RH (結露無きこと)
アース線の長さ(m)
1
判定(LOW)
R<800kΩ
判定(GOOD)
800kΩ≦R≦9MΩ
判定(HIGH)
R>9MΩ
電池寿命
約50,000回
アズワン品番
64-8522-35