HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の 静電気対策用品
HAKKO(白光)の ストラップ類
HAKKO(白光)の リストストラップ
リストストラップ用テスター(校正付き)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35335257
品番
FG470-82
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
コード
あり
質量(g)
120/160 (固定ホルダー取付け時)
電源
乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×44×90/92×48×97 (固定ホルダー取付け時)
校正
出荷時校正付き
動作環境
0〜40℃、20〜90%RH (結露無きこと)
アース線の長さ(m)
1
判定(LOW)
R<800kΩ
判定(GOOD)
800kΩ≦R≦9MΩ
判定(HIGH)
R>9MΩ
電池寿命
約50,000回
注意
※注文時校正証明書の宛名をご指示ください。
※WEBからの発注のみとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100