デジタルマルチメータ

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35335946 品番PC773
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

11000カウント表示/最高確度0.28%(DCV)/真に実効値対応(AC)
1000カウント 0.28%最高確度 真の実効値(AC)対応 外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 DC/AC 11A 連続測定可能 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能 データホールド、レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分)解除可 光リンクUSBインターフェース(オプション)

直流電圧(V)110m/1.1/11/110/1000 交流電圧(V)110m/1.1/11/110/1000 抵抗(Ω)110/1.1k/11k/110k/1.1M/11M/110M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×166×44 質量(g)約360 電源R6(単3形)1.5V×2 幅(mm)82 奥行(mm)44 高さ(mm)166 付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)110/1100/11k/110k/1.1M 交流電流(A)110μ/1100μ/11m/110m/11 直流電流(A)110μ/1100μ/11m/110m/11 使用環境5 ℃〜 40 ℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5 ℃〜 31 ℃で80 %RH(最大)、31 ℃〜 40 ℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。 ダイオードテスト開放電圧:ほぼ電池電圧 内蔵ヒューズF1206(315mA/1000V Φ6.35×32mm セラミック管)×1、F1207(12A/1000V Φ10×38mm セラミック管)×1 許容差保証温湿度範囲23±5 ℃ 湿度:80 %R.H. 以下(結露のないこと)、電源電圧2.4 V 以上 安全規格IEC61010CAT.V600V/CAT.U1000V コンデンサ容量(F)11n/110n/1.1μ/11μ/110μ/1.1m/11m/110m 導通チェック30Ω未満でブザー音とランプ点灯 開放電圧:ほぼ電池電圧 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35335946
2021-06-08
用途:
製作機器のチェック
エースリー株式会社 様 (製造業)

時間がたつと自動的に音が鳴り消えるが、
使用中でも発生する。
全く動作していないときに作動するようにしてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
35335946
2021-02-20
用途:
マイコン組み立て作業に
製造業

応答性が良く、詳細なボルト・アンペアが計れるので重宝しています。バックライト付きなので数字が見やすい。

対象商品:
35335946
2020-03-24
用途:
通信機器の整備・点検用
井上電機商会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

さすがSANWAブランドです。黄色の端子カバーのレンジは、ほとんど使用しないので、電圧計とコンデンサー容量測定の際の端子の抜き差しが不要で、ロータリー・スイッチでできるので、すごく便利です。
 
電池交換も、単三2本だけなので安心です。
 バックライトは、画像ほどには明るくなくて、真っ暗な場所で、かろうじて読み取ることができるレベルです。
 特に、画像のように、右側が明るいので、肝心の最初の1桁目が読みにくいほどの明るさです。

 同時に購入した999円の測定器も、コンデンサー容量が測定できるので、現在、両機で耐久力テスト中です。
 ちなみに、999円の測定器が15台買える値段です。

1人が参考にしています
対象商品:
35335946
2018-03-01
用途:
電子基板の動作確認
サービス業

精度よく測定が出来ており非常に重宝しています。
本品だけで、かなりの測定項目がカバーできています。

1人が参考にしています
対象商品:
35335946
2016-11-03
用途:
屋内配線時に仕様

反応が良い。他社の安物を使っていたときは、電圧や抵抗値などが安定せず、イライラしていたが、この機種はそれがない。今回CD-772と迷ったが、反応の早さと一桁多くでる安心感で少々高かったがこちらを選択して正解だった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする