アルコールチェッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35336016 品番AC-007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

デジタル表示とアナウンス機能付の高機能据置型アルコールチェッカー。
簡単にわかりやすくを追求した卓上型アルコールチェッカー。デジタル表示にて数値を表示しアナウンスにて状態を把握出来ます。

検知時間(秒)3 付属品ACアダプタ、フィルターユニット×2個 質量(g)2350 電源(V)AC100 センサー半導体アルコールセンサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×135×270 検知範囲0.05mg/L〜2.00mg/L 起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)
注意
※道路交通法第65条では、「何人も酒気帯びで車輌等を運転してはならない」と定められています。アルコールチェッカーの製造者及び販売者などは、この商品を使用するとしないとに関わらず酒気帯び、飲酒運転等による交通事故及び損害事件に対して一切の責任を負いません。飲酒運転は絶対にしてはいけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする