卓上型アルコールチェッカー(プリンターセット)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35336034 品番AC-007ST
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

高機能・据置型AC-007と検査データプリンターの業務セット

付属品
(本体)ACアダプタ、フィルターユニット×2個
(プリンター)9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)240×135×270
(プリンター)114×85×165
検知時間(秒)3 質量(g)(本体)2350、(プリンター)485(記録紙含む) 電源(V)AC100 適合サイズ(mm)(記録紙)幅58×外径60×内径12 センサー半導体アルコールセンサー 検知範囲0.05mg/L〜2.00mg/L 記録紙約900回記録可能 起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)
注意
※道路交通法第65条では、「何人も酒気帯びで車輌等を運転してはならない」と定められています。アルコールチェッカーの製造者及び販売者などは、この商品を使用するとしないとに関わらず酒気帯び、飲酒運転等による交通事故及び損害事件に対して一切の責任を負いません。飲酒運転は絶対にしてはいけません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:143
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35336034
2023-09-23
用途:
アルコールチェック

操作がわかりやすくてひじょうに使いやすかった。印字もわかりやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
35336034
2021-10-27
用途:
計測
運輸・通信業

測定結果を印字できるものが欲しかったので、購入しました。

簡易操作で測れるので ありがたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
35336034
2019-01-24
用途:
運転手の出発点呼用

操作もシンプルで使いやすく、プリンターも付いていて、すぐに使えました。買ってよかったです!

対象商品:
35336034
2017-04-21
用途:
運転
株式会社トムスエンタープライズ 様 (運輸・通信業)

とても簡単で正確で助かっております。
良いものを購入したと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする