ワイド幅高輝度反射ベスト

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 35336874 品番 87402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

破れにくいダブルナイロンメッシュ!
フリーサイズ、両ウエストで調節可能。
強力面ファスナーでしっかりフィット。
反射テープは幅7cmのワイドタイプ。

材質
素材:メッシュナイロン
反射材:PVC樹脂
サイズフリー テープ幅(mm)70(プリズム反射テープ) ウエスト(cm)105〜130 着丈(cm)60 種類ベスト型 テープ地色 色(本体) 丈区分ショート丈

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35336874
2022-10-16
用途:
特殊トレーラーの誘導作業で使用します
サービス業

4年前に購入した高輝度反射ベストが古くなったので買い替えのために購入しました。プリズム反射テープを使用した製品は反射がしっかりできて安全を確保できます。また反射テープ自体が厚めでしわが寄りにくいのも気に入っています。
特殊トレーラーの誘導は夜中に行うことが多く、暗闇でクッキリと反射できる高反射のプリズムテープがBESTです。
次回買い替えるときも、迷わずワイド幅のプリズム反射テープの高輝度反射ベストにします。

対象商品:
35336874
2020-11-20
用途:
特定場所の作業時に必需品
株式会社紀州工業 様 (建設業・工事業)

客先により、特に物流トラックターミナルに入場時には、安全確保の為に必需品ですよ

2020-08-01
用途:
警備作業時
サービス業

反射が、かなり良い。畳めて、かなり良い。寒暖差にも良い。

対象商品:
35336901
2019-10-05
用途:
安全管理誘導
建設業・工事業

素材・通気・サイズ・反射幅広サイズ全般的に使いやすいと思われます。

対象商品:
35336874
2017-03-24
用途:
電気設備工事の配線や点検時
建設業・工事業

反射テープ部分が他のものに比べ破れやすかった。値段が安く、この商品より良いものがあったので今後購入することは無さそう。

対象商品:
35336883
2017-01-25
用途:
廃棄物収集作業

手ごろな値段で作業にも支障なく使いやすい。寒さにも強いようです。

対象商品:
35336901
2016-11-28
用途:
草刈り作業
勢戸ファーム 様

反射テープの認識は勿論、メッシュ部分も鮮やかなオレンジ色でよく目立ち、安全確保に非常に良いです。

対象商品:
35336874
2015-08-31
用途:
防犯パトロール(青パト及び歩き、ボランティア)
港南自警隊 様 (製造業)

主に青パトでの活動と登下校児童の交通見守りです。
反射面が大きく夜間には効果があります。
2着の購入だったため、名入れは注文しませんでした。
購入後、自分で防水性のあるフィルムに印刷して貼り付けました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする