オレンジ地にイエロー反射のタイプを購入しましたが、昼夜を問わず目立つのでとても有効に使用できます。
除草作業時用に購入した。丈が短いので草刈機の邪魔にならず作業しやすく感じた。色も非常に目立つので良し。ただし、見た目はダサいです・・・。
安全帯と同時使用するには使い勝手良いです。但し、安全帯を使用しない時は、女性のスポーツブラのようでマヌケに見えます。
もう少し、丈が長くても良さそうな気がします。
反射テープは細かな亀甲模様があり、昼夜とも視認性良好です。
非常用として車載用に購入しました。
タイプは色々出ていますが、体型や性別への対応度としてはこのショートタイプがベストだと思います。活躍の場はない方が幸せですが・・・
大型二輪車乗車中、制限速度で進行していると、後続車に煽られたり、強引な割り込みを受けていましたが、この反射ベストを装着して同じ大型二輪車に乗車すると、こんな思いをすることが無くなりました。多分警察関係者と誤解されていると思います。スクーターに乗った町の駐在所の警察官に挨拶されたこともあります。カッコウ悪いというご意見もあると思いますが、安全運転に寄与できると考えています。