87424 ワイド幅ショート反射ベスト Beruf 35336926

 

87424 ワイド幅ショート反射ベスト Beruf 35336926
87424 ワイド幅ショート反射ベスト Beruf 35336926
87424 ワイド幅ショート反射ベスト Beruf 35336926

ワイド幅ショート反射ベスト

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)
テープ地色黄色
内容量1着注文コード35336926品番87424
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ベストを着たまま作業がしやすい。
着丈45cmのショートタイプです。
安全帯、工具袋が邪魔になりません。
反射テープは、幅7cmのワイドタイプを採用し、視認性と安全性がUP!

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質
素材:ダブルメッシュナイロン
反射材:PVC樹脂
サイズフリーテープ幅(mm)70(反射テープ)ウエスト(cm)105~130着丈(cm)45種類ベスト型テープ地色黄色色(本体)丈区分ショート丈
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35336944
2016-06-20
用途: ロードサービス時の安全対策
ジーケーサービス

オレンジ地にイエロー反射のタイプを購入しましたが、昼夜を問わず目立つのでとても有効に使用できます。

対象商品 : 35336944
2016-07-16
用途: 除草作業時
農・林・水産業

除草作業時用に購入した。丈が短いので草刈機の邪魔にならず作業しやすく感じた。色も非常に目立つので良し。ただし、見た目はダサいです・・・。

対象商品 : 35336926
2015-03-23
用途: 建設工事現場

安全帯と同時使用するには使い勝手良いです。但し、安全帯を使用しない時は、女性のスポーツブラのようでマヌケに見えます。
もう少し、丈が長くても良さそうな気がします。
反射テープは細かな亀甲模様があり、昼夜とも視認性良好です。

対象商品 : 35336917
2014-03-01
用途: 体型や性別に関係なく使えるベスト

非常用として車載用に購入しました。
タイプは色々出ていますが、体型や性別への対応度としてはこのショートタイプがベストだと思います。活躍の場はない方が幸せですが・・・

対象商品 : 35336935
2013-06-20
用途: 鉄道関係、道路関係。

安全帯の着装に支障なく、作業しやすくていいです。

対象商品 : 35336926
2013-05-16
用途: 工場選別作業
株式会社総合整備

確認が容易にできて便利

対象商品 : 35336917
2013-10-15
用途: 大型二輪車乗車中に装着

大型二輪車乗車中、制限速度で進行していると、後続車に煽られたり、強引な割り込みを受けていましたが、この反射ベストを装着して同じ大型二輪車に乗車すると、こんな思いをすることが無くなりました。多分警察関係者と誤解されていると思います。スクーターに乗った町の駐在所の警察官に挨拶されたこともあります。カッコウ悪いというご意見もあると思いますが、安全運転に寄与できると考えています。

5が参考にしています
対象商品 : 35336926
2013-12-16
用途: 公共工事

腰袋を装着した作業では邪魔にならず、違和感無く作業に集中する事が可能になる。反射も充分で本来の機能も充分の一品。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする