曜日別特売
TR125-30 蓄光ロープTR アックスブレーン 35337057

TR125-30 蓄光ロープTR アックスブレーン 35337057
TR125-30 蓄光ロープTR アックスブレーン 35337057

蓄光ロープTR

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード35337057品番TR125-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

各種工事現場の安全表示や、災害時の誘導表示、駐車場や空地の立入禁止表示や夜間、暗闇での目印など多用途表示用ロープです。
太陽光線や蛍光灯などの光を吸収することにより夜間、暗闇で約6~8時間発光します。
比重が軽く、濡れても硬くなりません。
耐薬品性に優れています。

用途
夜間・暗闇の安全確保に最適!!
農業・漁業・荷役運搬作業やキャンプ、登山、園芸などにも使用できます。
材質
外側/ポリプロピレン
内側/(白ロープ)ポリエステル、(白糸)ポリエステル/ナイロン
長さ(m)30太さ(Φmm)12.5
注意
※このロープは暗所に保管されていると光りません。発光するには太陽光や室内光を当てておく必要があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35337057TR125-3035337041TR125-20TR125-30 蓄光ロープTR アックスブレーン 35337041蓄光ロープTRアックスブレーン1本
3,298
税込3,628
長さ違い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35337032
2023-07-16
用途: 犬の夜間ボール投げ用
季創空間建設業・工事業

使用目的が通常ではないですが、ダブルブレードロープの外皮が緩く、また強度が無いため擦れるような使用では直ぐに毛羽立ち切れる。
そういった意味では耐久性に劣ると思います。

対象商品 : 35337023
2021-11-03
用途: 月極駐車場のエリア分け用に使用
その他業種

契約している月極駐車場が夜間照明が無く暗いので、このロープで解約している駐車スペースをロープでエリア分けしましたが、夜間に全く光を放つ事は無くあまり意味がありませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 35337023
2020-03-12
用途: 駐車場の線引き
製造業

雪の降る冬の耐久を見ようと思っておりましたが、ほぼ降りませんでしたので、現在も劣化は見受けられません。

対象商品 : 35337023
2019-03-07
用途: トラックロープとして使用予定

端末を輪に加工しようとロープを切ったところ内部は細いロープが5本入っていました。加工は出来ず諦めました。

1が参考にしています
対象商品 : 35337023
2016-03-10
用途: キャンピング
運輸・通信業

くせが付いていて、使いにくい状態でした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 35337041
2014-02-05
用途: 間仕切り用
農・林・水産業

芯のロープと表皮の伸びに差がありすぎる

1が参考にしています
対象商品 : 35337023
2012-08-09
用途: 物の固定に

説明には太陽光線や蛍光灯などの光を吸収することにより夜間、暗闇で約6~8時間発光します
とありましたが室内蛍光灯で2-3時間程度認識できるかどうかという感じ
外で使うと夜になる頃には光ってるかどうか微妙でただの目立つ色のロープ
ロープそのものは及第点といった所です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする