※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.8×5.4m 白防炎シート 三高 35337127 1.8×5.4m 白防炎シート 三高 35337127

白防炎シート

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35337127 品番1.8×5.4m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。
消防庁認定の防炎物品防炎テストJISの強度試験方法に合格した認定商品です。シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。
特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。
防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。また、メッシュでないので風・水を通さないので屋外の足場に最適です。

ハトメピッチ(mm)450 ハトメ内径(mm)12 シート厚さ(mm)0.3±0.02 材質(シート)ポリエステル100%(PVCコーティング) 材質(ハトメ)アルミニウム 形状折りたたみタイプ 組織ラッセル編み 質量(g/m2)320 認定番号(消防庁登録者番号)F-23-1063 シートサイズ1.8×5.4m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35337084
2022-11-24
用途:
溶接作業の養生として
株式会社ユナイテッドアーキテクトジャパン 様

過去にも購入したことのある部材でしたので安定した商品でした!ありがとうございました。またお願い致します。

対象商品:
35337084
2017-12-04
用途:
物置の雨よけ
ミカテック 様

使用後6年経過したが、汚れ以外は問題なく使用中。
引っ張強さがややかける

対象商品:
35337093
2013-06-21
用途:
自転車置き場の屋根かわりに使用

過度な期待はしていなかったのですが、予想よりもしっかりしていて、繊維が編み込みされているので強度も安心です。
耐候性も大丈夫そうに感じました。

サイズも3.4mは2×4住宅の規格にもマッチしており、サイズが選べるのは良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35337111
2013-05-20
用途:
海水飛沫防止と紫外線遮断用として使用

生地はしっかりしているし、縫製及びハトメも丈夫そうでよい。紫外線防止を主目的に購入したので2枚重ねで使用しているが、経年耐久性については未知数。これから経過を見たい。安いので多くを望んではいけない?

対象商品:
35337136
2013-05-26
用途:
工事現場の仮囲い
内装仕上工事 HIRA 様 (建設業・工事業)

やらかいので、加工し易い、価格も安いのでたすかります。

対象商品:
35337154
2013-02-05
用途:
ガレージ内の間仕切り、高すぎる天井を被って冷暖房の効率化・保温冷に使用
LIVservice 様

大きいサイズをガレージ内のサイズに分割して使用しています。切ったりハトメをつけたりと大変でしたが、専用のカーテン等カスタム注文するより断然お得です。また、白いので暗くならなくて良いです。透明の間仕切りはコストがかかるので断念しましたが、満足しています。
例外の使用方法だと思いますが、DIY好きな私としては低コストで目的達成出来たので大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
35337084
2013-02-13
用途:
塗装やFRP作業

現場に、荷物を仮置きするときに使用しています。通常の防炎シートは大きく、重たいので持ち運びが大変であったが、この防炎シートは小さくて軽いのでちょっとした作業の時に非常に便利で、持ち運びも軽いので助かっています。

対象商品:
35337093
2013-04-19
用途:
自転車の雨除け

ブルーシートと違い見た目も防水性もよいかも?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする