補修用カップセット容器のみ

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200枚) 注文コード 35337172 品番 114B
お一人様 2点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
容量(mL)400 適合(ホルダー)114H 材質ポリプロピレン 目盛50cc 寸法(Φ×高さH)(mm)88×90 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35337181
2024-10-26
用途:
塗料作りの時に使用
建設業・工事業

趣味で2液ウレタンの塗装時に使用しました。硬化剤などと混ぜる時に使用しました。1個あたりが安いのでケチケチせずに使うことが出来ました。なかなか無くなりそうにないですが、無くなったらまた買いたいです。

対象商品:
35337181
2024-09-09
用途:
インクの調色、保管
有限会社クリアースクリーン 様 (製造業)

シルクスクリーン印刷業を営んでいますが、商品サンプルや、小ロットでのインクの調色に
いつも使用します。

対象商品:
35337172
2024-01-17
用途:
自動車用塗装

同社の塗装用のカップセットをいくつか持っていますが、容器のみ減るのでこちらを購入。200個もあれば、惜しげなく硬化剤調合のたびに新しいものを使えます。

一度使ったものを使いまわすと固まった塗料などの異物が入って塗装が台無しになることがありますので、毎回容器は交換するのがベターです。

1人が参考にしています
対象商品:
35337181
2023-07-22
用途:
塗装作業など
電気・ガス・熱供給・水道業

塗装やFRP樹脂を作るときに使っています。不良もほとんどなくとてもよいです。

対象商品:
35337172
2022-12-10
用途:
自動車塗装
カスタムショップ舞太郎 様

不良品もほとんどなく昔から愛用してます。ちょっとした塗装に200mlなどあるとなお良いですが。

対象商品:
35337181
2022-01-28
用途:
塗装時

タッチアップの際に小分けにするときに使ってますがいいです。

対象商品:
35337181
2021-02-07
用途:
塗料・樹脂調合用

毎回リピートしておりますが、始めて容器のみセットがあるのを知り今回は
こちらを購入しました。ホルダーは使いまわしが結構出来るのでかなり在庫
が貯まってしまい、ホルダー無い分安価にもなるので助かります。

対象商品:
35337181
2021-03-10
用途:
塗装の時
製造業

塗装するときは使い捨てになるので、この量で販売されていて有り難いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする