綿スムス手袋 マチナシ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12双) 注文コード 35337224 品番 FT3105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

左右兼用!!

長さ(mm)
(親指長)5.5±0.3
(人差指張)10.5±0.3
用途
一般製造工場での作業用、品質管理用、インナー手袋として。
品管手袋
サイズM 材質綿100%(40綿 スムース編) 全長(cm)22.0±0.5 中指長(cm)8.0±0.3 手のひらまわり(cm)17.0±0.5 指マチマチナシ 質量(g/双組)約15 左右区別ナシ 入数(双)12 手の平幅(cm)8.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35337224
2023-11-25
用途:
シートを持つ時に手垢、手脂等の付着防止

今回はリピートになります。フィット感、耐久性問題ございません。

対象商品:
35337233
2020-04-08
用途:
出張作業による機械の点検整備時
フジヒロ技研株式会社 様 (製造業)

ニトリル手袋の下に汗の吸湿用に使用しますが、快適に使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
35337233
2015-04-15
用途:
作業用

しっかりしていて着けた感じも大変よい。

対象商品:
35337224
2014-12-10
用途:
ニトリル手袋のインナー用・製品管理用として利用など

コスト的には安価で購入し易いです。

しかし、各サイズ共にミシン糸が同じ白なので洗濯して使用する時に
サイズが分からなくなるのが難点です(我が社では社員の使用済を洗濯して使用)

我が社では使用前に袖口の所に油性マジックでS→黄・M→赤・L→青で洗濯をしても
分かるように印を付けています。
縫い糸が違うと分かり易くて良いのですが・・・

安価なので仕方ないのかも知れませんが縫製が少し雑のような気もします。
(袖口がほどける時も有)

対象商品:
35337224
2016-09-29
用途:
仕事での自分用として

板金関係の仕事に従事 軍手ではゴワゴワしてつかみにくく このスムス手袋2枚重ねて使用してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする