FT3105 綿スムス手袋 マチナシ COVER WORK(カバーワーク) 35337242

綿スムス手袋 マチナシ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)23.0±0.5
内容量1袋(12双)注文コード35337242品番FT3105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

左右兼用!!

用途
一般製造工場での作業用、品質管理用、インナー手袋として。
品管手袋
長さ(mm)
(親指長)7.0±0.3
(人差指張)11.5±0.3
サイズLL材質綿100%(40綿 スムース編)全長(cm)23.0±0.5中指長(cm)8.5±0.3手のひらまわり(cm)19.0±0.5指マチマチナシ質量(g/双組)約17左右区別ナシ入数(双)12手の平幅(cm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35337224
2023-11-25
用途: シートを持つ時に手垢、手脂等の付着防止

今回はリピートになります。フィット感、耐久性問題ございません。

対象商品 : 35337233
2020-04-08
用途: 出張作業による機械の点検整備時
フジヒロ技研株式会社製造業

ニトリル手袋の下に汗の吸湿用に使用しますが、快適に使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 35337233
2015-04-15
用途: 作業用

しっかりしていて着けた感じも大変よい。

対象商品 : 35337224
2014-12-10
用途: ニトリル手袋のインナー用・製品管理用として利用など

コスト的には安価で購入し易いです。
しかし、各サイズ共にミシン糸が同じ白なので洗濯して使用する時に
サイズが分からなくなるのが難点です(我が社では社員の使用済を洗濯して使用)
我が社では使用前に袖口の所に油性マジックでS→黄・M→赤・L→青で洗濯をしても
分かるように印を付けています。
縫い糸が違うと分かり易くて良いのですが・・・
安価なので仕方ないのかも知れませんが縫製が少し雑のような気もします。
(袖口がほどける時も有)

対象商品 : 35337224
2016-09-29
用途: 仕事での自分用として

板金関係の仕事に従事 軍手ではゴワゴワしてつかみにくく このスムス手袋2枚重ねて使用してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする