G128 メタルガンS タカギ 35337251

 

G128 メタルガンS タカギ 35337251 G128 メタルガンS タカギ 35337251 G128 メタルガンS タカギ 35337251 G128 メタルガンS タカギ 35337251 G128 メタルガンS タカギ 35337251

メタルガンS

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35337251 品番G128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。
水の広がりを調整できる頑丈な金属ノズル。

噴出形状キリ、ストレート 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合ホース外径(Φmm)21まで 仕様コネクタ付 トラスコ品番431-3658 材質亜鉛ダイカスト合金 質量(g)212 タイプ後レバー式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×40×188 適合ホース内径×外径(Φmm)12〜15×21
注意
※ホースが抜けるおそれがありますのでツメ付きリングを逆さまに入れないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35337251 G128 19591164 QG1128GY メタルガンS タカギ メタルガンS タカギ 1個 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
交換用予備
株式会社中島製作所 様

今までは純正で付いてくるプラスチック製で、劣化による割れがあり交換時期も早かったが、ある程度もちもよく助かっています。

対象商品:
19591164
2023-07-12
用途:
新旧交換
運輸・通信業

信頼のメーカーと価格で購入させていただきました。配送もスピーディーでした。

対象商品:
19591164
2023-01-11
用途:
外での散水、洗浄作業等
教育・研究機関

プラスティック製よりも丈夫で、ヘビーデューティーな一品です。問題なく使えてます。

対象商品:
19591164
2021-06-19
用途:
洗車等々
建設業・工事業

今のところは問題点はありませんが、霧にするのは慣れがいるみたいです。

対象商品:
19591164
2024-01-10
用途:
水産現場
株式会社ダイニチ 様 (農・林・水産業)

本体と取っ手の繋ぐ部分が即破損
3個とも3日と持たずでした。
返品したいくらいです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもご利用いただきありがとうございます。この度は不快な思いをさせ大変申し訳ございません。必要でしたら、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。よろしくお願いします。

対象商品:
19591164
2020-02-05
用途:
洗浄作業時で水圧を必要とする時に使用します
株式会社フレッシュキッチン 様

消耗品として定期交換しますが、高齢の現場従業員からも他のガンより使いやすいと
指定されますので、大変重宝されております。

1人が参考にしています
対象商品:
19591164
2020-08-27
用途:
工場の清掃時に使用
製造業

ノズルがだめです!水がバラバラ、散り散りに出ます。いつもタカギ製を愛用してますが、こんなこと初めてです。ショックです。

1人が参考にしています
対象商品:
19591164
2019-06-10
用途:
洗車 散水
自動車・二輪車・自転車関連業

握りでの 調整のため 微調整がしずらいようにおもいます

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする