INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 洗面所・トイレ
INAX(LIXIL)の トイレ用品
INAX(LIXIL)の 便座
普通便座
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35337933
品番
CF-37AT/BN8
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
「安心」「信頼」のISO抗菌仕様の便座。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら
】
形状
前丸
サイズ
標準(レギュラー)
種別
標準便座
色
オフホワイト
仕様
ISO抗菌
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※車上渡しの商品となります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂きます。ご注意下さい。
※持ち戻り、再配達を防ぐために携帯番号等、当日必ず連絡が取れる電話番号のご連絡をお願い致します。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。車側荷下ろしとなるため、荷下ろし以降の搬入は荷受人様ご自身でのご対応となりますのでご注意ください。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か、または、搬入時に対向車の妨げにならない十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受けます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません