TBS-50用替刃 M-1142

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35338003 品番4891142
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
切断対象鉄工、木工 用途一般切断用 適合TBS-50 種別鉄工・木工兼用刃 幅(mm)5 厚さ(mm)0.4 全長(mm)1060 山数14
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-09
用途:
バンドソー交換用替え刃
教育・研究機関

バンドソーの交換用替え刃として購入しました。
定期的に折れるため、重宝してます。
切断に関しては満足しています。

対象商品:
35338003
2022-10-08
用途:
ドローン製作等

カーボンプレートや木材の加工を主に行っていますが、入れ味良く何度もリピートしています。

対象商品:
35338003
2020-07-15
用途:
楽器用木材小物の切断。
ITC 様 (製造業)

曲線、直線ともに使いやすく、私の定番です。刃が折れてしまう事がありますが、モノタロウさんは注文すれば確実に翌日届くので、本当にありがたいと思います。

対象商品:
35338003
2019-10-18
用途:
アルミ、木材の小物の切断に重宝しています。
サービス業

小物の切断に非常に便利です。特にアルミの細工に重宝しています。

2018-09-13
用途:
樹脂、アルミ板の切断

3mmまでのアルミ板、樹脂製品の切断に使用していますが、特に問題は感じません、さすがにステンレスの8mmのボルトを切断すると、一回で刃が丸くなってしました、それ以外は特に不満もなく使用できています。

対象商品:
35338003
2017-03-21
用途:
アルミの棒材を手早く切るときに使っている.

長年,良いと思って愛用している.寿命が長くなると更に良いが,値段がやすいので,こんなものかと思っている.

対象商品:
35338003
2019-02-19
用途:
アルミ薄板,木材の切断加工

切れ味には満足していますが、突き合わせ溶接部の破断で、短期間の内に3本ダメになりました。「TBS-50」にはバット溶接機能がありませんので修理できません。溶接部の焼鈍不良かと思いますが、溶接部の改善を希望いたします。

対象商品:
35338003
2017-01-09
用途:
30mmの厚さで半径10cmk丸い木工の作成
サービス業

便利は良いが刃が切れ少しの期間に3本切れた、力のバランスが悪いのか、どう扱えばいいのか分かりません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする