クリア シリコンシーラント モノタロウ 35338204 クリア シリコンシーラント モノタロウ 35338204 クリア シリコンシーラント モノタロウ 35338204

シリコンシーラント

(285件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード35338204 品番クリア
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。

クリア 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ33(SHORE A) 伸び(%)80 耐寒耐熱温度(℃)-20〜170 密度0.98 硬化速度完全硬化には3日を要します(室内温度23〜25・湿度50〜60%) タックフリータイム(分)5〜15(室内温度23〜25・湿度50〜60%) 使用推奨期限製造日より1年 引張強度(N/cm)39.2
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※本商品は300mL入りでカートリッジの外径が若干小さいですが、333mL用のカートリッジガンでも問題無く使用できます。
※保管される場合は、風通しが良く酸性物質の影響がない場所に保管して下さい。1本使いきらずに保管される場合は、口を空気に触れない様にして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 285
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35338204
2022-11-28
用途:
塗装作業

様々な塗装作業に使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品:
35338204
2022-08-28
用途:
隙間のシール
教育・研究機関

価格と規格からこの品を選定しました.目的は達成しました.類似の品が多いので,目的の仕様と価格で選定することが重要と思います.

対象商品:
09293393
2018-11-20
用途:
家の外壁の目地補修に使用
その他業種

築年数も経ってきて、外壁の目地が所々浮いてきたので、梅雨に入る前にその補修に使いました。素人なので一目より二目・三目と要領を得てきました。満足しています。
注文してから発送までも早くて良かったです。

対象商品:
35338213
2018-09-19
用途:
シール作業
レイ建築コンサルタント事務所 様

各所のジョイントの防水用に使用しております。使いやすく 特に問題はありません。

対象商品:
35338213
2018-09-18
用途:
エクステリア工事に使っています。
川西商事 様

乾燥すると 他のメーカー品より より透明に近いのが 良かった。
ただ 口が他のメーカーとの互換性が無く 一度に使い切る人は 良いのでしょうが 残ったら 先が開いている口で 密封出来ない不便さがありました。
他のメーカーと同じ口にして 先も切らずに してあれば 定期的に買いたい商品です。

対象商品:
35338204
2018-11-05
用途:
シーラント

標準的なシール材で経年による変色も一般的なレベルです。

対象商品:
35338204
2017-11-19
用途:
水槽中で使用する物の接着
株式会社team-7 様

趣味のアクアリューム用品自作で使用しています。
 今まではホームセンター等で売られているシリコーンコーキング剤は
防カビ剤入りのため、少量入りで割高の物を使用していましたが、
この価格であればケチらずに使用でき助かります。
 保管は本体とキャップの間にアルミホイールを入れて〆ておくと長期
保管が出来ます。

対象商品:
35338204
2018-11-24
用途:
工事現場
株式会社 北濃工務店 様

早速届けていただきました 何度も買ってます 手軽に使ってます ありがとうございます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
この商品は、変成タイプでしょうか?
回答:
変成タイプではございません。
5人が参考にしています
2013-01-29
質問:
防カビ剤は入っていますか?
回答:
防カビ剤は入っておりません。
7人が参考にしています
2011-08-30

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする