TOSO
キャップ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
色
ホワイト
種別
左
注文コード
35339053
品番
T-5N左
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
色・種別
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付用ビス
種別
左
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
仕上
アルマイトホワイト