TOSO
キャップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
色
ホワイト
種別
左
注文コード
35339096
品番
T-6N左
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥330
この商品は
色・種別
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付用ビス
種別
左
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
仕上
アルマイトホワイト
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
建築金物
内装商品
レール
ピクチャーレール
ピクチャーレール用キャップ
キャップ TOSO
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
35338843
2016-04-25
用途:
ピクチャーレールのキャップ
建設業・工事業
何の問題もなく取付出来ました。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります
ピクチャーレール本体
ピクチャーレール用ランナー
ピクチャーレール用フック
ワイヤーハンガー
ピクチャーレール用キャップ
ピクチャーレール用ジョイント
ピクチャーレール用ストップ
ピクチャーレール用ブラケット
その他ピクチャーレール関連金具
シェアする
マイページ