IT-K ターポリントラックシート 和泉シート 35342474 IT-K ターポリントラックシート 和泉シート 35342474

ターポリントラックシート

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35342474 品番 IT-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

軽量で扱いやすく、強度もあり耐水・耐候性に優れたシートです。防水。トラックシート以外の用途でも使えます。

ブルー 幅(m)1.8 長さ(m)2.1 厚さ(mm)0.35 適合車軽トラック 質量(kg)1.85 材質ポリエステル+PVCラミネート加工 付属品ゴムロープ10mm×600mm 10本 種別平張タイプ ハトメ数14 ハトメピッチ(mm)縦525×横590 耐久性(年)3年

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
軽トラックの荷台用
製造業

安価のわりに、思ったより厚みもあり、使用感、色合いも良く、サイズ感もちょうど良い。
擦れた部分の穴あきが心配だが、使用してみて問題なければ、今後また再購入をしたいと思えたシートです。

1人が参考にしています
対象商品:
35342447
2023-04-12
用途:
良い色。防水と耐候性も問題なし
農・林・水産業

雨除け、雪避けで丸一年使った。柔軟性が残ったまま防水もしっかりしているので、とても使い勝手が良い。リピートしたいので、なくならないでいただけると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
35342483
2021-08-18
用途:
荷台の雨よけ
有限会社中村商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

白色を購入したので汚れやすいところが気になりますが、車体色の白と近い色なので気に入っております

対象商品:
35342465
2020-10-21
用途:
軽トラ荷台シート

他のレビューも見て購入したのですが満足いく商品だと思います。
自分はハイゼット200系の荷台に使用したのですがその使用感を記入します。
・真ん中にハトメが1つほしいな、と思いました。
・ノーマルキャビンの軽トラにはジャストサイズ。(ジャストすぎてあまり余裕無し。)
・強烈に撥水してくれるのでピンと張らないとシートが雨でプールになります。w

1人が参考にしています
対象商品:
35342492
2020-11-28
用途:
軽トラの荷台用
建設業・工事業

大体1年半か2年で交換しています。これで5回目ぐらいですが非常に満足しております。2年ぐらい使うと布が固くなります。

2人が参考にしています
対象商品:
35342465
2020-01-13
用途:
18年式DA63Tの荷台に
自動車・二輪車・自転車関連業

皆さんのレビューを読んで購入したのですが。
まさしくその通りでした。
表面がツルツルなのでシートに積もった雪を落しやすいです。
ツルツルなので高圧洗車機でバサっと洗うだけで汚れ落ちます。
アオリにガブガブに被らない感じもいいですね。
あれはみっともないし入り込んだ融雪剤でアオリが腐るので・・・。

2人が参考にしています
対象商品:
35342483
2019-10-08
用途:
軽トラ用

ロープ等での摩擦による穴あきに気を付ければしっかり三年使えます。荷台に三年使用した後も養生などで使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
35342465
2019-03-19
用途:
軽トラに
CUSTOM&SERVICE R.A.T.T 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホームセンター等で売ってる物より安くて質が良い。
しかもカラーが豊富でオシャレですね。自分はシートかけるのがデザイン的に好きではないので(遊び車なので…)、目立たない黒にしましたが。
常時かけてる訳ではないのですが、耐久性も結構ありそうです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする