曜日別特売
L100-B30-608ZZ バンコランベアリング 軽負荷 L100 バンドー化学 35342702

L100-B30-608ZZ バンコランベアリング 軽負荷 L100 バンドー化学 35342702
L100-B30-608ZZ バンコランベアリング 軽負荷 L100 バンドー化学 35342702

バンコランベアリング 軽負荷 L100

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)8
外径(Φmm)30
幅B(mm)11
幅B0(mm)7
内容量1個注文コード35342702品番L100-B30-608ZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

バンコランベアリングの標準タイプです。
仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。
金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。

用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送寸法D(Φmm)30幅B(mm)11幅B0(mm)7寸法d(Φmm)8仕様軽負荷形状Bブラウン内径(Φmm)8外径(Φmm)30寸法R(mm)1.5ベアリング呼び番号608ZZRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35342702
2023-07-12
用途: 機械の交換部品
有限会社ヨシダ室内装飾

機械の交換部品として在庫のために購入しましたが、
中負荷のものが欲しかった。

対象商品 : 35342702
2017-03-29
用途: 修理のための交換用です。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

対象商品 : 35342684
2017-07-02
用途: 半導体工場、クリーンな内部で使用。
有限会社小倉技研

ゴムローラーで、埃も少なく、使いやすい。信頼できるメーカー。

対象商品 : 35342727
2014-06-16
用途: 台車の移動に使用する。

重量に耐えて丈夫なので満足してます。

対象商品 : 35342727
2014-10-22
用途: 梱包機
農・林・水産業

メーカーでの規格提供が少ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする