曜日別特売
F100-B15-684ZZ バンコランベアリング フリクション F100 バンドー化学 35343043

F100-B15-684ZZ バンコランベアリング フリクション F100 バンドー化学 35343043
F100-B15-684ZZ バンコランベアリング フリクション F100 バンドー化学 35343043

バンコランベアリング フリクション F100

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内径(Φmm)4
外径(Φmm)15
幅B0(mm)4
内容量1個注文コード35343043品番F100-B15-684ZZ
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

負荷タイプより低硬度バンコランを採用しており、高グリップ力を発揮します。
紙送り、カード送り等の事務機搬送システムに用いられています。
B形状は、金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
BK形状は、B形状に研磨加工を施し、振れ精度をアップさせたタイプです。

用途紙幣両替機、自動改札機、通帳印字機、自動券売機、事務複写機、自動支払機寸法D(Φmm)15寸法d(Φmm)4幅B0(mm)4仕様フリクション形状Bブラウン内径(Φmm)4外径(Φmm)15寸法R(mm)0.5ベアリング呼び番号684ZZRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35343043
2023-06-15
用途: カット機の搬送ローラー
製造業

当たりはずれがあるのでベアリングとゴムローラーがはずれる

対象商品 : 35343077
2016-04-17
用途: いわゆる「コロ」に使用

現在、キャスター代わりに使用中。用途は間違った方向かもしれないが、ベアリング性能は相当良いので重宝している。回りの樹脂を柔らかめにしたのは正解であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする