スーパーかせん朱液

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) 注文コード35344811 品番13410
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。金属製の墨差しに一度つけたら40mは線引きできる。

種別朱液 寸法(mm)59×37×160 朱液 容量(mL)180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35344811
2020-04-08
用途:
屋根の下葺き工事の隅だし
建設業・工事業

いつも使わせて頂いております。
いつもながらの安定の品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする