スーパーかせん白液

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) 注文コード35344827 品番13413
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。金属製の墨差しに一度つけたら40mは線引きできる。

種別白液 用途木材用・鉄用(無塩) 寸法(mm)59×37×160 容量(mL)180

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35344827
2014-06-23
用途:
鉄板切断前の墨打ちに使用

固まりにくく、にじみにくい。価格も近くのホームセンターで買うより安いので継続して購入していく予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする