朱液 雨天決行

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) 注文コード35344854 品番13424
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

雨天後のぬれた木材・コンクリートに、にじまずくっきりと墨打ちが出来ます。粒子が細かく一度墨打ちをすれば、水を流しても消えません。

種別朱液 寸法(mm)59×35×160 朱液 容量(mL)180

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35344854
2024-04-13
用途:
作業
建設業・工事業

下部に固まっているであろうボールがコロコロ動くまでは使ってはならない。塗料が固まりやすい性質なのであろう。

対象商品:
35344854
2019-02-18
用途:
空洞ブロックに印字
国策ブロック株式会社 様

古くなると固まりが沈殿するみたいなので、今回の様に欠品状態の方がいい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする