スーパー蛍光カラー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(60mL) 注文コード 35344863 品番 13431
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

鮮やかな蛍光色で薄明かりの中でも見えやすい。建築工法の変化と多様化で現行の色だけでは不足がちです。そんなニーズに応えました。4色あります。
マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。

レッド 寸法(mm)45×27×110 容量(mL)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35344897
2021-04-05
用途:
内装工事の墨出し
建設業・工事業

色が思ったより薄かった。
普通の朱墨の方が見やすいかも。。

1人が参考にしています
対象商品:
35344897
2018-03-20
用途:
造作工事
建設業・工事業

いつも使っています 青墨よりも見やすくて良いです ただもう少し量が多いとなお良いです

2人が参考にしています
対象商品:
35344881
2014-01-05
用途:
コンクリートえの墨うち

思っていたよりだいぶ色が薄かった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする