曜日別特売
13434 スーパー蛍光カラー 墨運堂 35344881

スーパー蛍光カラー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1本(60mL)注文コード35344881品番13434
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

鮮やかな蛍光色で薄明かりの中でも見えやすい。建築工法の変化と多様化で現行の色だけでは不足がちです。そんなニーズに応えました。4色あります。
マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。

グリーン寸法(mm)45×27×110容量(mL)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35344897
2021-04-05
用途: 内装工事の墨出し
建設業・工事業

色が思ったより薄かった。
普通の朱墨の方が見やすいかも。。

1が参考にしています
対象商品 : 35344897
2018-03-20
用途: 造作工事
建設業・工事業

いつも使っています 青墨よりも見やすくて良いです ただもう少し量が多いとなお良いです

2が参考にしています
対象商品 : 35344881
2014-01-05
用途: コンクリートえの墨うち

思っていたよりだいぶ色が薄かった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする