カラーフレンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(60mL) 注文コード 35344906 品番 13436
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

墨打ちする下地の色によって使い分けます。2色とも濃い色でよく目立ちます。屋外向きです。
マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。

レッド 寸法(mm)45×27×110 容量(mL)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35344915
2024-07-14
用途:
建設現場の墨出
合同会社 濱野工匠 様

色が付いているので他業種との見分けが付きやすいのでとても気にいている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする