蛍光水糸

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35345046 品番1045730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

もつれにくく、ほつれにくい!押すとリールの回転が止まる!ブレーキホルダー付。糸止め付き。日本製糸使用してます。

長さ(m)270 糸の太さ(mm)約0.8 ピンク 用途建築工事・基礎工事・土木工事・測定作業などに 種別 材質ナイロン アズワン品番64-4061-73

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35345046
2022-09-23
用途:
土木建設作業
有限会社カツタ建設 様 (建設業・工事業)

強度がありよじれやねじれが゛全くありません。
お届けも早く現場の効率にも大貢献です。

対象商品:
35345046
2022-12-11
用途:
水平出し
その他業種

無難な水糸です。可もなく不可もなく優秀な商品だと思います

対象商品:
35345046
2022-05-05
用途:
土木作業:再販

とにかく低価格で、品質もしっかりしているので助かっています。

対象商品:
35345064
2020-09-14
用途:
通リや、高さを出すために使います。
道下建設 様

何時も使っていますが、使いやすい商品です。何回も購入しています。

対象商品:
35345064
2018-10-20
用途:
理科実験(錘の吊り下げなど)
教育・研究機関

期待通りです。強度もあるけど、しなやかでコマ結びもできる。蛍光イエローで見やすいです。

対象商品:
35345064
2019-01-04
用途:
土木建築工事

擦り切れ・よじれ・たるみが少ないので満足。
芯部が取れやすいのと外装フィルムが剥がしにくいのが残念!

対象商品:
35345046
2017-12-20
用途:
糸張り装置に使用
建設業・工事業

商品説明に糸の直径が約1mmとの表示があり、購入したのですが
実際には1.3mもあり使用できず! 使いものになりませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

書き込みありがとうございます。メーカーに確認したところ、実際の太さは0.8Φmmとのことがわかりましたので訂正させていただきました。お詫びいたします。また今回は逆に1.3mmであったとのことでしたので、商品を検品させていただきたいので、別途連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。

対象商品:
35345055
2016-02-24
用途:
レベル出し
その他業種

伸びも良く、使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする