曜日別特売
08233-99977 ウルトラG2 ホンダ 35345186

ウルトラG2

(606件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶(20L)注文コード35345186品番08233-99977
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000

ストリートからスポーツ走行まで幅広くカバーする、低燃費マルチタイプオイルです。

SAE10W-30種別部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISLJASO規格MA危険物の性状非水溶性
注意
※ノズルは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:606
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途: ホンダ車の二輪のオイル交換に
卸売・小売業

こちらのモデルはもう購入できません。モデルチェンジして値上がりしております。1,000円前後で買えたこちらの商品は本当に優秀でした。

対象商品 : 35345195
2024-02-12
用途: バイク整備

純正で安心でき、粘度もちょうど良く使用感も良かったです。

対象商品 : 35345195
2022-12-29
用途: 通勤カブのオイル交換
製造業

いつも使っています。カブには丁度良いと思っています。購入した頃はメーカで缶のデザインが変わる時期で、安いところを探していました。中身はほぼ変わらないと思うので旧タイプでも安く買えて良かったです。

対象商品 : 35345177
2021-04-09
用途: オフロードバイク

メーカー純正でコスパ、安心感でお世話になっておりましたが、
モデルチェンジを機に使っていた粘度が無くなったのでサヨナラします。
今まで本当にお世話になりました。

対象商品 : 35345195
2021-02-28
用途: オートバイのエンジンオイルとして
製造業

コストパフォーマンス最高です。モノタロウのキャンペーンコードを使うと私の知る限り最安値で購入できます。おすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 35345195
2021-12-12
用途: バイクのメンテナンス

純正部品は品質と性能が良いです。 バイクの性能を維持できます。

対象商品 : 35345195
2021-02-02
用途: バイクのオイル交換
repair shop 池田自動車・二輪車・自転車関連業

CB4000four 1977年式に乗ってます。以前はホンダサービスセンターに電話で聞いたところG1オイルが今で言う指定ですと言われたので今までG1を使用しておりましたが、今回からこちらのG2に変えて見ました。良いと思います。

対象商品 : 35345195
2021-02-04
用途: Honda CBR1000Fのメンテに
電気・ガス・熱供給・水道業

G3の10w-30を使っていましたが古いバイクCBR1000Fには10w-40がいいようです。冷間時、温感時とも異音減少、ギヤの入りも吸い込まれるようになりいい感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする