きらりあ蛇口まわりのクリーナー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200mL) 注文コード35346455 品番THYZ3
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水栓金具(クロムめっき部・樹脂製ハンドル)ステンレス製品(シンク・カウンター)に付着したしつこい水あか汚れを除去します。
お手入れクロス付きで、汚れをラクラクすっきり落とします。
さわやかなグレープフルーツの香りつき。

幅W×厚さ×高さH(mm)120×50×200(パッケージサイズ) 用途水栓金具用 付属品ポリエステルクロス1枚(厚さ6mm×縦100mm×横183mm) 成分水、海面活性剤(9%ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、研磨材(9%)、分散剤、香料 液性弱アルカリ性 香りさわやかなグレープフルーツの香り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35346455
2023-12-12
用途:
大便器の金属スレ跡
広島文教大学 様 (教育・研究機関)

詰まりが発生し詰まり解消ワイヤでわっせわっせやって取れました。樹脂の蓋状のもの。
ところが、ワイヤのスレ跡がしっかり残り、消すための薬剤を探していたところこれに行き当たりました。見事にきれいになって一件落着です。

対象商品:
35346455
2022-08-20
用途:
各水栓部分のカルキ除去
その他業種

持続力がないのです、イマイチですピカピカは数日しか維持しないのですが?使用方法に間違いあるのかも?

対象商品:
35346455
2020-01-27
用途:
トイレの水回りに

TOTOの取扱説明書に記載されている、メーカー純正のカルキの結晶化したものを取るクリーナーです。トイレの水タンク等、水道水が付く場所で、カルキが結晶化してガビガビしたものがこのクリーナーで落とせます。少し根気が要りますが・・・。

対象商品:
35346455
2019-03-14
用途:
水回りの清掃時

こびりついた頑固なスケールにはこの商品では辛いとわかりました。ただ、爽やかなグレープフルーツの香りはGoodだと思います。

対象商品:
35346455
2017-11-16
用途:
ハウスクリーニング時
有限会社天昇 様 (サービス業)

思ったほどの効果が感じられなかった。
もっと洗浄力がほしい!

MonotaROからの回答


この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする