カタログケース

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35346701 品番CRB97002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

インジェクション一体成型なので、デザインが美しく丈夫です。各種パンフレットやチラシ・カタログなどを展示・保管に便利です。背面にフック用の穴があるので、壁掛け用としてもご利用できます。

材質ポリスチレン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×149×257 仕様A4・2段 ブラウン 質量(g)520 内寸法(mm)W234×D40(1・2段共)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35346753
2018-06-10
用途:
レジ前の宣伝広告チラシの配布用に。
栗乃屋 様 (卸売・小売業)

クラッシクな木造造りの店内なのでこの色はよくマッチングしています。
A5サイズのものが少ない中これに決めました。
買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする