L型カード立て

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35347024 品番 CRL791035大
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。

材質アクリル 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×52×79 厚さ(mm)1.5 質量(g)60 用紙サイズW200×H76

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35347015
2024-03-01
用途:
来客時の対応用

強度が弱く、届いたものの内1ヶ破損、1ヶヒビが入っていました(15ヶ中)。
また、中に表示物を入れるのが少し入れにくいのが難点です。
それ以外は特に問題ありません。

対象商品:
35347006
2023-02-13
用途:
展示会販売用
製造業

面も割と大きく、少し湾曲になっているような感じなのでとても見やすい。

対象商品:
35347015
2018-05-28
用途:
事務用
有限会社大三島エスアール 様

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
35347024
2017-07-11
用途:
会議
教育・研究機関

在庫があり、翌日配送でとても助かりました。
一個ヒビが入っていたので、プチプチなどで梱包していただけるとなお良いです。

対象商品:
35347015
2017-03-11
用途:
20名ほどの会議に必要で探していた、強度も問題なく大きさも最適だった
その他業種

会議に顔と名前が一致せず難儀をしていて、探していたが、なかなか見つからず大助かりです、出席した人は名札の向きを前に変え会議もスムーズに進行するようになった。

1人が参考にしています
対象商品:
35347015
2017-06-01
用途:
パンの紹介メッセージを入れました。
オルタ農園 様 (製造業)

厚さも調度よく、非常にしっかりしていて、高級感がありました。

対象商品:
35347024
2015-06-03
用途:
デスク用名札いれ

安くてよい。

対象商品:
35347006
2014-06-11
用途:
会議用の名札入れ
アルビス池田団地管理組合 様

大きさも邪魔にならず、片付けても場所をとりません。
名前用紙もピッタリとキャッチして外れません。
挿入時は、底と上部を広げることで、用紙が入いる隙間ができ、
差替えもスムーズにできます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする