CRV791141特大 V型カード立て クルーズ 35347076 CRV791141特大 V型カード立て クルーズ 35347076

V型カード立て

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35347076 品番 CRV791141特大
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥647
販売価格(税別)
588

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。安定感のあるV型で、両面を使用していただけます。

材質アクリル 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)251×66×78 厚さ(mm)1.5 質量(g)94 用紙サイズW250×H80 アズワン品番65-0364-44

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:474

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35347067
2021-06-30
用途:
工場で使用

工場より依頼されて、二個購入したのですが、一個が真っ二つになっておりまして、交換していただきました。
緩衝材をちゃんと巻かれていたのですが、同封していたのがティッシュペーパーだったせいか、割れたようです。
商品自体に不満はありませんし、速やかに交換していただいたのでありがとうございます。

対象商品:
35347051
2021-05-26
用途:
物流貨物の仕分け識別表示
自動車・二輪車・自転車関連業

初回購入から5年耐用出来ました。
ひび割れ等でリピート購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする