オフィスボックス

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 ファイル/レッド・ブルー・グリーン・イエロー・オレンジ、ケース/ブラック 注文コード35347401 品番OB-2000BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

専用のA4サイズのハンギングファイル(5枚付属)を中に収納でき、書類をわかりやすくきれいに収納することができます。付属のタブを活用すればプロジェクトや部署・作業別等でファイルを分類でき、検索も簡単になります。ファイルには金属製のバーがついているので書類が沈むことなく、ファイルごとにスムーズにスライドし、折れたり倒れたりすることなく目的の書類をさがすことができます。ファイルの底面の折り目を広げれば、最大2cmまでの厚さの書類を収納できます。

背幅(mm)152 外形寸法(幅W×高さH)(mm)357×250 付属品ファイル(各色1枚/全5枚) 材質(ボックス)PP、(付属ファイル)紙、(ハンガー/一部)スチール ファイル/レッド・ブルー・グリーン・イエロー・オレンジ、ケース/ブラック 質量(g)750 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×147×245

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35347417
2019-02-12
用途:
近々に事務処理する書類を分類するため
サービス業

近々に事務処理する書類を分類するために購入。
書類ごとにきれいに分類できて、どこかに紛れてしまうことを防げます。

事務処理がはかどります。

1人が参考にしています
対象商品:
35347401
2019-03-11
用途:
契約書の保管管理
農・林・水産業

整理整頓しやすく取り出しもスムーズに行える為、良かったです。

対象商品:
35347401
2016-02-10
用途:
ホームオフィスにて

以前無印良品のハンギングフォルダーシステムを使っていましたが、こちらのメーカーの方が作りがいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
35347417
2015-08-18
用途:
ハンガーファイルの収納

サイズが丁度よく軽いので満足しております。

対象商品:
35347401
2015-07-23
用途:
一時保存書類の整理

素材や見た目が安っぽいため、価格が高すぎるように感じました。
使い勝手は良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
35347417
2011-03-23
用途:
文章整理格納
株式会社流機エンジニアリング 様

BOXはしっかりしていますが、ハンキングファイルのインデックス部分をもう少し
しっかりとして欲しい、少しやわらかいので使いにくい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする