H6527-CRE05 ハンギングファイル クルーズ 35347453 H6527-CRE05 ハンギングファイル クルーズ 35347453

ハンギングファイル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 35347453 品番 H6527-CRE05
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

オランダ製、A4サイズのハンギングファイルです。別売りのオフィスボックスと組み合わせてお使いいただくと、書類の整理に大変便利です。付属のタブを活用すればプロジェクトや部署・作業別等でファイルを分類でき、検索も簡単になります。ファイルには金属製のバーがついているので書類が沈むことなく、ファイルごとにスムーズにスライドし、折れたり倒れたりすることなく目的の書類をさがすことができます。ファイルの底面の折り目を広げれば、最大2cmまでの厚さの書類を収納できます。

寸法(幅W×高さH)(mm)
318×240
(底折部利用時/奥行20mm)
グリーン 長さ(mm)(ハンガー)348 質量(g)64(1枚)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35347462
2017-01-27
用途:
名簿整理
製造業

タグが付けられ便利。文書の仕分けがしやすくて良い。

1人が参考にしています
対象商品:
35347453
2016-01-20
用途:
仕事の書類整理

アメリカ在住時、どこの文具屋でもあった便利なシステム。日本ではなかなか普及していないようですね。無印良品で同様のシステムがありましたが、ファイルの質がわるく、今回ファイルだけ購入しました。ただ、吊り下げるケースの値段が高すぎて、ケースは700円の無印良品のを使用しようとしましたが、微妙にサイズが合わず、残念。
無印良品のケースはクルーズのファイルではやや小さい。

4人が参考にしています
対象商品:
35347453
2015-08-18
用途:
書類の分類整理に使用

使いやすいので満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする