M-6 マグネットテープ308 クルーズ 35347487 M-6 マグネットテープ308 クルーズ 35347487 M-6 マグネットテープ308 クルーズ 35347487

マグネットテープ308

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35347487 品番M-6
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

3cm×2cmにカットされたマグネットテープが45ピース。ロール状に収まっていますので、必要な時に必要な分だけ引き出して使用できます。片面は粘着テープ付きなので、紙・プラスチックなどの裏面に接着し、スチール面へピタッと貼ることができます。店舗・オフィスではポスター・カレンダーや通達書類の掲示に、学校では学習用教材の掲示など、多様な用途にご利用いただけます。
異方性マグネット。

テープ厚さ(mm)0.5 材質マグネット 質量(g)66(45ピース) 箱寸法(mm)W55×D32×H57 耐荷重(g)約20(1ピース) テープ30×20mm(1ピース)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:319

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35347487
2014-09-26
用途:
工事用掲示板
有限会社橋本組 様

安くて使いやすい。
接着力がやや弱いが、個数でカバーできるほど安いと思う。
とにかく使いやすい。

対象商品:
35347487
2014-10-07
用途:
掲示板
株式会社マルト 様

磁石がもっと強力ならばなお良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする