SF-1000 スマートファスナー クルーズ 35347505

 

SF-1000 スマートファスナー クルーズ 35347505
SF-1000 スマートファスナー クルーズ 35347505
SF-1000 スマートファスナー クルーズ 35347505
SF-1000 スマートファスナー クルーズ 35347505

スマートファスナー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
イエロー
内容量1箱(25セット)注文コード35347505品番SF-1000
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

穴間隔80mmの書類を簡単に綴じられるファスナーです。つづりひも感覚で、最大とじ厚70mmまでの書類を綴じることができます。繰り返し使用でき、綴じ紐のように緩んだり崩れたりすることがありません。

イエロー収納枚数約500枚材質ポリプロピレンとじ厚(mm)最大70穴ピッチ(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35347505
2021-12-01
用途: 書類整理

使いやすく経済的なこともあり、毎年の書類整理に使用しております。

対象商品 : 35347505
2019-04-08
用途: 古い書類の整理

昔は綴じ紐でファイルしてありました。
間の書類を抜き指しするのに付け替えています。
とっても便利で、しっかりしていて重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35347505
2018-11-07
用途: 多くの資料があるのでとじるのに便利です
椿建設建設業・工事業

一度に150枚前後の資料綴じが頻繁にあるので便利です。足の長さはもう少し短くても良い事が多いのですが・・・・・。価格がもっと安ければよいのにと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 35347505
2018-07-12
用途: 書類保管
サービス業

綴じ紐に比べれば割高になりますが、取り扱いが簡単です。閉じた書類もしっかりまとまっています。

1が参考にしています
対象商品 : 35347505
2016-05-16
用途: カタログをとじておく

意外と使いやすかったです。値段は少し高い気がしますが、しっかりしていて何度でも使うことができるのでこのくらいの値段でもいいと思います。
これまでは綴じ紐でとじていましたが、それよりも簡単で、きつく締めることも容易にできます。

1が参考にしています
対象商品 : 35347505
2014-07-21
用途: 集荷伝票綴り
運輸・通信業

手軽で在庫に場所を取らず、とても良いと思います。
規格外の物なので、ファイルの様に表紙が無いので、厚紙切ってでやるのが
面倒です。
それ以外は、厚みも十分あって良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする