MP-20 スマートポケット[名刺サイズ] クルーズ 35347514

 

MP-20 スマートポケット[名刺サイズ] クルーズ 35347514
MP-20 スマートポケット[名刺サイズ] クルーズ 35347514
MP-20 スマートポケット[名刺サイズ] クルーズ 35347514
MP-20 スマートポケット[名刺サイズ] クルーズ 35347514

スマートポケット[名刺サイズ]

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20枚)注文コード35347514品番MP-20
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

粘着付き透明ポケットで、各種パンフレットやファイルに貼り付けるだけで名刺ポケットになります。材質がポリエチレンですので、透明感があります。キャビネットやサンプルボックスの表題入れ、また各種OA機器のサポートセンターの点検修理カード入れなど、幅広い用途でお使いいただけます。

厚さ(mm)
(ポケット)下面/0.006、上面/0.1
(剥離紙含む厚さ/0.258)
質量(g)
1.8(剥離紙含む)
1.2(剥離紙含まず)
材質ポリエチレン内寸法(mm)91×61外寸法(mm)100×72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-15
用途: 商品への貼り付け

内寸の表記が間違っています。
商品裏面には、外寸100×70㎜ 内寸91×61㎜と書かれています。

対象商品 : 35347514
2020-10-30
用途: 資料整理
サービス業

ファイルボックスのラベルを入れるポケットとして使っています。中身を自由に変えられるので、とても便利です。

対象商品 : 35347514
2018-12-14
用途: 打ち合わせノートのシステムノートに自分の名刺を差し持ち主表示
運輸・通信業

1枚の名刺を差し込むには最適。
購入してみて感じたことは、営業さんが渡す資料などに名刺ポケットに活用ができるのでは。

対象商品 : 35347514
2018-06-07
用途: クリアフォルダー等に貼ってます。
建設業・工事業

お客さんにカタログ冊子等を渡す時に、スマートポケットを使って名刺を入れています。
透明度もちょうどよくいい感じです。

対象商品 : 35347514
2018-05-25
用途: カードを入れて物品、ファイルに貼付

シボがあるプラスチック面に貼ったものは一週間で端が剥がれてきた。場所によっては下準備が必要か。

対象商品 : 35347514
2018-01-16
用途: 書類の保存時

自社で書類の保存時に使用する為、まあいいかと思いましたが、
すごく薄いです。
客先に渡すファイルなどに自社の名詞を入れて・・・と考えると
薄過ぎで貧相に見える気がします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする