SC-200 スマートカードケース クルーズ 35347523 SC-200 スマートカードケース クルーズ 35347523

スマートカードケース

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35347523 品番SC-200
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥207
販売価格(税別)
188

いただいた名刺を会社別に分けたり、増えすぎたポイントカードを収納したり、もちろんクレジットカード入れにも使えます!名刺なら20枚収納可能です。用途いろいろで使いやすいカード入れで、すっきり収納できます。

半透明(マット) 材質ポリプロピレン 質量(g)21.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×98×10 収納枚数(枚)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-18
用途:
自己の名刺入れとして活用
教育・研究機関

中身もよく見えるし、後どれくらい有るかもよく解り、自分用の名刺入れとして鞄にしまっておくのに大変便利。蓋を開けるのに、ちょっとした工夫が必要なのが、難点と言えば難点。もう少し開けやすく出来れば申しぶんない。

2025-02-05
用途:
ホコリが付かないように
建設業・工事業

今まで使用していた物は細かいホコリが付きやすかったので、こちらで実験しています。

2024-09-02
用途:
クレジットカード入れ
製造業

クレジットカードカード入れにしてます。
特に問題はありません。

対象商品:
35347523
2023-08-20
用途:
名刺入れ

商品説明に名刺20枚と記載ありますが自分の薄い名刺だと25枚以上入ります。安く買えて良かった。

対象商品:
35347523
2019-03-23
用途:
複数カードの携帯時の保管

大変満足です。
すぐに使用しないといけないカードを今までポケットにそのまま入れていましたが、このケースに入れてポケットに入れて使用しています

対象商品:
35347523
2017-09-19
用途:
名刺入れ

普通です。良いなと思う所はシンプルな所。値段相応だと思います。

対象商品:
35347523
2017-03-08
用途:
テレホンカードケースとして。
その他業種

テレホンカードやクレジットカード、ポイントカード等が貯まってきて財布に入りきらなくなってきていたのでこの商品を購入しました。すこし大きいようなので振ったときのカタカタ音がありますが結構な量のカードが入るのでいいと思います。

対象商品:
35347523
2015-09-08
用途:
カード整理

いろいろなカードが散乱していた、引き出しが整理されました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする