3/22より値下げ!現場を応援

 

AB-150 アクリルボックス クルーズ 35347654 AB-150 アクリルボックス クルーズ 35347654 AB-150 アクリルボックス クルーズ 35347654

アクリルボックス

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35347654 品番 AB-150
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別) 値下げ
1,498

厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。

一辺長さ(mm)150 タイプ5面体 材質アクリル 厚さ(mm)3 質量(g)365 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×144×147 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:467

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
幼魚の飼育
教育・研究機関

金魚は幼魚のうちに入れる容器としてとても適していたので買いました。しっかりとした作りで使ってる間、特に不安もなく使うことができました。

2025-10-17
用途:
ミニPCの埃対策に。
その他業種

ピッタリサイズかつ、透明度も文句なしの美しさ。

素晴らしい商品です('∀`)

2025-07-31
用途:
置物のケース
有限会社フォトシステム 様 (サービス業)

厚みもあり、透明度も良く、サイズも良いです
なかなか市販はされていないので、とても助かりました

対象商品:
35347672
2024-08-09
用途:
書類の保管用
丸菱工業株式会社 様 (製造業)

非常にいい品物です。
しばらく使ってみないと分からないが特に改善点は無い。

対象商品:
35347681
2022-10-13
用途:
展示ショーケース
スフェラーパワー株式会社 様 (製造業)

すぐに使えて、重宝しました。出来上がりの綺麗で、完璧です。

対象商品:
35347663
2022-04-08
用途:
気泡の観察実験

気泡の観察実験のために購入いたしました.水を入れても漏れることはなく,簡単な水関連の実験であればこなせる製品です.

1人が参考にしています
対象商品:
35347672
2022-01-06
用途:
簡易デモキットとして
製造業

バルブ穴などを追加して簡易水槽(デモキット)のベースとして使用。厚さが3mmであるが静置して使用するには問題ない。価格も本格的な水槽と比較してリーズナブルで精度も良い。

対象商品:
35347654
2022-10-28
用途:
展開物
サービス業

別に感想などありません。サイズもピッタリで普通に使用しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする