スマートピン(スタンダード用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10000本) 適合15mm用 注文コード35347837 品番SM-15
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合2種類から選べます 他の種類を見る

スマートガン専用の補充用ピンです。補充ピンは15mmタイプと35mmタイプの2種類があります。

材質ナイロン 適合15mm用 質量(g)4(1連) 本体寸法(mm)121×23×9(1連)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35347846
2020-12-21
用途:
ラグ・カーペットの値札付け
日本家具株式会社 米子店 様 (卸売・小売業)

今まで短いピンを使用していて使い勝手が悪かった点が解消できよかったです

2018-11-02
用途:
商品ラベルの取り付け
製造業

バノックピンなんて高値、安値も関係ないと思い購入しましたが連結部分の外れが悪く打ち込みミスが多いです!
結果、作業の効率が悪くなりました。

対象商品:
35347837
2018-11-02
用途:
商品のラベル付け
製造業

ピンの頭側の連結部分が外れにくいです。
結果、作業効率が悪くなりました。
もう買いません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする