MB-200BL メールバックA4マチナシ クルーズ 35347873 MB-200BL メールバックA4マチナシ クルーズ 35347873

メールバックA4マチナシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35347873 品番MB-200BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

繰り返し使えて、経費節減を実現できる輸送用バッグです。
送り状を入れるポケット付で、貼り付けたり剥がしたりの手間も要りません。
結束バンドを使用すれば、セキュリティも確保できます。
輸送用だけでなく、社内の各部署とのやりとり等にもお使いいただけます。

外寸法(mm)
360×275×5
(ポケット部外寸)141×237
(ポケット部内寸)133×215
付属品結束バンド10本 材質ナイロン(ポケット部/PVC) サイズA4マチナシ 質量(g)70 内寸法(mm)350×265(A4サイズ収納)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35347873 MB-200BL 06494805 MB-300BL メールバック クルーズ メールバック クルーズ 1枚 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする